TNI-U Manual Soldering Iron

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialAlloy tip + ABS strong plastic
Working Temperature (°C)300-400
Voltage (V)220
Frequency Range (Hz)50/60
ColorGreen
Power Supply Type (W)40 (Optional)
Warm-up Time (minute)2-4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan