Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JAKEMY JM-HK2-1 9 In 1 Long Ball Head Inner Six Angle Six
Klip plastik jenis belt.
Mengadopsi penempaan baja paduan berkualitas tinggi, tahan lama, karakteristik tahan aus.
Induksi keseluruhan proses pendinginan yang keras, torsi yang kuat, menurut Jerman.
Produksi standar produksi DIM.
Menarik penggunaannya nyaman.
Spesifikasi: 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5 6 8 hingga 10 mm
Kepala chamfer, lebih nyaman untuk memasukkan sekrup, dan tidak mudah merusak sekrup.
Desain kepala bulat lebih banyak kegiatan manusia dalam kisaran 25 derajat, berlaku untuk operasi ruang kecil.
Kelengkapan Produk
1xJAKEMY JM-HK2-1 9 In 1 Long Ball Head Inner Six Angle Six
Klip plastik jenis belt.
Mengadopsi penempaan baja paduan berkualitas tinggi, tahan lama, karakteristik tahan aus.
Induksi keseluruhan proses pendinginan yang keras, torsi yang kuat, menurut Jerman.
Produksi standar produksi DIM.
Menarik penggunaannya nyaman.
Spesifikasi: 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5 6 8 hingga 10 mm
Kepala chamfer, lebih nyaman untuk memasukkan sekrup, dan tidak mudah merusak sekrup.
Desain kepala bulat lebih banyak kegiatan manusia dalam kisaran 25 derajat, berlaku untuk operasi ruang kecil.
Kelengkapan Produk
1xJAKEMY JM-HK2-1 9 In 1 Long Ball Head Inner Six Angle Six
Fitur
1. Talang datar. Mudah memasukkan sekrup, dan tidak rusak.2. Desain kepala bola, bisa dalam 25 derajat dalam lingkup kegiatan operasi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gwP108489608-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
