JAKEMY Bottle Dispenser Liquid Alcohol Plastic

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp31.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BOTOL TINNER 120ML / TEMPAT TINNER 120ML /TEMPAT CAIRAN JM-Z10
Prevent liquid from leaking and evaporating

Jakemy Liquid Alcohol Plastic Dispenser Bottle adalah botol yang terbuat dari bahan material HDPE untuk menyimpan cairan alkohol atau liquid dengan aman. Botol liquid ini memiliki tutup yang terbuat dari stainless agar cairan tidak terkontaminasi.

Kelengkapan Produk
1xBOTOL TINNER 120ML / TEMPAT TINNER 120ML /TEMPAT CAIRAN JM-Z10
Fitur
High-density Polyethylene (HDPE) Material
Jakemy Liquid Alcohol Plastic Dispenser Bottle 120mL - JM-Z10 menggunakan bahan material HDPE yang memiliki kekuatan tensil yang tinggi sehingga tahan terhadap bahan kimia.

Stainless Steel Cover
Jakemy Liquid Alcohol Plastic Dispenser Bottle 120mL - JM-Z10 terbuat dari bahan stainless steel yang berkualitas guna mencegah cairan yang ada di dalam botol tidak terkontaminasi.

Easy To Use
Jakemy Liquid Alcohol Plastic Dispenser Bottle 120mL - JM-Z10 memiliki design yang sangat mudah digunakan, cukup tekan bagian atas dengan spons / kapas / busa untuk menyerap cairan yang ada di dalam botol.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan