Spesifikasi
| Material | Chrome-vanadium steel |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 12.5x11.5x2 |
| Inner Hole Diameter (mm) | 0.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ezren 14 Pcs Imperial Impact Hex Bit Socket Set Driver Adaptor Socket
Set obeng bit 1/4 inch shank alat paling sesuai didukung dijalin dgn tali atau bor cordless untuk kepala sekrup. Kuat batin hexagon lengan tanpa magnetik. Spesifikasi dari bit inlcude 3/16 (4.76 MM), 1/4 (6.35mm), 9/32 (7.14mm), 5/16 (7.93mm), 11/32 (8.73mm), 3/8 (9.53mm), 7/16 (11.11mm), 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm. Terbuat dari chrome-vanadium steel dengan kehidupan panjang dan daya tahan yang besar untuk digunakan. Mudah dipasang di pegangan obeng. Banyak digunakan di rumah tangga DIY, kerajinan kayu, suku cadang mobil, mesin profesional perbaikan.
isi Paket
Ezren 14 Pcs Imperial Impact Hex Bit Socket Set Driver Adaptor Socket
Set obeng bit 1/4 inch shank alat paling sesuai didukung dijalin dgn tali atau bor cordless untuk kepala sekrup. Kuat batin hexagon lengan tanpa magnetik. Spesifikasi dari bit inlcude 3/16 (4.76 MM), 1/4 (6.35mm), 9/32 (7.14mm), 5/16 (7.93mm), 11/32 (8.73mm), 3/8 (9.53mm), 7/16 (11.11mm), 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm. Terbuat dari chrome-vanadium steel dengan kehidupan panjang dan daya tahan yang besar untuk digunakan. Mudah dipasang di pegangan obeng. Banyak digunakan di rumah tangga DIY, kerajinan kayu, suku cadang mobil, mesin profesional perbaikan.
isi Paket
Ezren 14 Pcs Imperial Impact Hex Bit Socket Set Driver Adaptor Socket
Fitur
-Warna: seperti yang ditunjukkan-Terbuat dari chrome-vanadium steel dengan kehidupan panjang dan daya tahan yang besar untuk digunakan.
-Kuat batin hexagon lengan tanpa magnetik.
-Set ini obeng bit shank alat paling sesuai didukung dijalin dgn tali atau cordless latihan untuk drive hex kepala sekrup.
-14 pcs hex soket bit termasuk: 3/16 (4.76 MM), 1/4 (6.35mm), 9/32 (7.14mm), 5/16 (7.93mm), 11/32 (8.73mm), 3/8 (9.53mm), 7/16 (11.11mm), 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm
-Aplikasi yang luas. Cocok untuk rumah tangga DIY, kerajinan kayu, suku cadang mobil, mesin profesional perbaikan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/o3P108488867-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
