TNI-U Measuring Tape Hand-held Type (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Width (mm)12.5
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sebuah pita ukur dengan hasil pengukuran akurat untuk semua pekerjaan anda.memiliki pandangan 50 meter
Feature
Features-ergonomic grip handle, hand grip, easy to twist the tape and ground Spike for added stability
Durable dielectric fiberglass design, high ABS shock frame and reinforced measuring tape
Universal use — job overview, utility work, sports fields, any need for long-distance measurements
Two-sided material metric size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan