EZREN Gunting Pemotong Kuku Jempol Kaki

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)130x60
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gunting kuku ini dikhususkan untuk menggunakan area sudut jempol kaki yang biasanya sulit dijangkau oleh gunting kuku biasa. Dengan gunting kuku ini, Anda bisa mengguntting kuku jempol bagian pinggir atau sudut, agar terhindar cantengan atau infeksi bengkak di bagian jempol.

Pelengkapan Produk
1 x Ezren EZ-C31H Gunting Pemotong Kuku Jempol Kaki Miring Wire Cutting
Fitur
Gunting Kuku
Gunting ini didesain khusus untuk menggunting kuku kaki terutama bagian sudut kuku jempol kaki. Dengan gunting kuku ini, Anda bisa mengguntting kuku jemol bagian pinggir atau sudut, agar terhindar cantengan atau infeksi bengkak di bagian jempol.

Bahan Stainless
Terbuat dari bahan stainless steel sehingga sangat kuat dan tahan lama. Bagian pisau juga sangat tajam untuk menggunting kuku dalam sekali tarikan.

Gagang Ergonomis
Bagian gagang gunting kuku yang ergonomis membuat gunting kuku ini nyaman saat digunakan untuk menggunting kuku kaki Anda.

Gunting Ranting
Rekomendasi Potong Kawat Ukuran 1mm hingga 4mm
Bisa untuk memotong atau memangkas ranting2 muda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait