SZBJ Digital Multitester

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorRed
Dimensions (mm)186×86×41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DT9205A+ Digital MultimeterTechnical parameters
Functions
Range
Accuracy
(DT9205A+)
DC Voltage
200mV/2V/20V/200V/1000V
±(0.5%+5)
AC Voltage
200m/2/20/200/750V
±(1.2%+5)
DC Current
20u/200u/2m/20m/200m/10A
±(1.2%+5)
AC Current
2m/20m/200m/10A
±(1.5%+5)
Ω Resistance
200/2K/20K/200K/2M/200MΩ
±(0.8%+5)
Capacitance
20n/200n/2μ/20μ/200μ /2mF
±(3%+10)

Special function
Manual range √
Auto power OFF
About 10minutes √
Diode Test √
Triode Test(β)√
Continuity Testing √
Remote control test √
Data hold √
low Battery indication √
Overload protection √
Greatest display
1999 √
Soft sheath protection √

General Features
Power
9V×1(6F22)Battery
Standard accessories
Multimeter leads+Batteries
Standard Pack
Color Box,User Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan