EZREN Baut Rivet

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Box Dimensions (cm)27x18x4
Lever (cm)22.5 , 13.6 , 18 , 15.5 , & 21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-1060 Baut Rivet clip Fender Doortrim Bumper Dashboard klip

Rivet Fastener untuk Mobil
Produk ini terdiri dari berbagai jenis baut yang biasa dibutuhkan untuk memasang panel pintu dan berbagai aksesoris mobil. Hadir dengan berbagai jenis dan warna, produk ini cocok untuk Anda yang suka melakukan modifikasi mobil.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
20 x 1/4" (6.4mm) Nylon Shield Retainers
20 x 9/32" (7.1mm) Nylon Shield Retainers
20 x 5/16" (7.8mm) Black Shield Retainers
20 x 23/64" (9mm) Black Shield Retainers
20 x 3/8" (9.5mm) Black Shield Retainers
20 x 25/64" (10mm) Black Shield Retainers
20 x 1/4" (6.3mm) Black Mud Skirt Blind Rivets
20 x 5/16" (8mm) Front fender push-type retainers
20 x 5/16" (8mm) Air baffle to under carriage push-type retainers
20 x 23/64" (9mm) Rear bumper cover push-type retainers
20 x 23/64" (10mm) stem 13 mm Push-type retainers
20 x 23/64" (10mm) stem 18 mm Push-type retainers
Fitur
Hadir Dalam Berbagai Bentuk
Di dalam produk ini Anda akan menemuakn baut rivet dengan berbagai jenis bentuk berbeda sehingga bisa digunakan untuk berbagai jenis mobil.

Bahan Berkualitas
Bahan plastik yang kuat memastikan aksesoris dapat terpasang dengan kencang sehingga tidak mudah terlepas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait