HP LaserJet Toner Cartridge 79A (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Accuracy class15 to 25
Cartridge ColorBlack
ColorBlack
Compatible forHP LaserJet Pro M402 series, HP LaserJet Pro MFP M426 series
ContentsToner cartridge; Recycling guide
Dimensions (WxDxH) (mm)375x113x125 (without stand)
Min. Dimensions (WxDxH) (inch)14.76x4.45x4.92
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Page Yield3100
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan