HP LaserJet Toner Cartridge 26A (Tinta Printer)

Rating:
100% of 100
(7)
Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Accuracy class10 to 32.5
Cartridge ColorBlack
ColorBlack
Compatible forHP LaserJet Pro M12a, HP LaserJet Pro M12w. HP LaserJet Pro MFP M26a, HP LaserJet Pro MFP M26nw
ContentsToner cartridge; Recycling guide
Dimensions (WxDxH) (mm)362x102x198 (without stand)
Min. Dimensions (WxDxH) (inch)14.25x4.02x7.8
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Page Yield1000
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk