Maxhub Mobile Stands (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ColorGray (bracket), Black (Hanging plate)
Max Load Size (inch)Recommend No more than 86
Castors3inch Mute
Dimension with Package (LxWxH) (mm)1625x765x160
Dimensions (mm)1172x663x1602
Maximum Loading Capacity (kg)100
Operating Temperature (°C)0-40
Operation Humidity (%RH)10-90
Storage Humidity (%RH)10-90
Storage Temperature (°C)-20-60
Support Wall-HangingWIB6540A/WIB9060F/WIB9060G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan