PROPAN Decor ACR Enamel WB Interior and Exterior Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
Spesifikasi
| Type | One Component Water Based Acrylic Gloss Enamel Paint |
|---|---|
| Finish | Glossy |
| Solid By Volume (%) | ±40 |
| Specific Gravity | ±1.25 |
| Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray gun |
| Dry Film Thickness (micron) | 30-40 (per coat) |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '4 at 30°C |
| Recoating Interval (hour) | 'Min. 5, when the first paint film already dry at 30°C |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 60-90 (2-3x30 microns) |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 10 to 13 |
| Thinning ratio by volume (%) | 10; clean water |
| Wet Film Thickness (micron) | 75-100 (per coat) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DECOR Acrylic Enamel DAE - 560 WB adalah cat acrylic gloss enamel water based yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dan pigmen warna pilihan dengan system untuk pengecatan dinding interior dan eksterior area publik yang sering dilalui orang, area sekitar lift, koridor, area tangga darurat, area parkir dan area produksi pabrik & gudang, dengan ketinggian ±1.2 meter dari lantai. DECOR Acrylic Enamel DAE - 560 WB memiliki daya lekat yang baik ke berbagai macam substrat seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, beton, panel GRC, kayu, gypsum, dan lain-lain. Produk ini memiliki kualitas lapisan film yang tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca, alkali, sinar UV, air, bahan kimia rumah tangga dan gesekan. Produk ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan tersedia dalam berbagai warna pilihan.
Description
DECOR ACRYLIC ENAMEL DAE-560 WB is a water based acrylic gloss enamel paint, made fromacrylic emulsionand special color pigment. This product has good adhesion to many kind of substrates such as brick work / cement plaster, concrete, GRCpanel, gypsum, wood, metal, etc., easy to apply and available in many beautiful colors. DECOR Acrylic Enamel DAE - 560 WB has good weather resistant, UV resistant, alkali resistant, water resistant, oil resistant, mild chemical resistant, washable, not easy to get dirty, therefore is suitable for wall at elevator area, corridor, emergency stair, kitchen, production area, parking area, etc
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Mudah untuk dibersihkan dan dibilas- Ketahahan terhadap alkalin yang bagus
- Ketahanan terhadap air yang bagus
- Tahan bahan kimia rumah tangga
- Tahan cuaca
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROPAN%20Decor%20ACR%20Enamel%20WB%20Interior%20and%20Exterior%20Wall%20Paint%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/p7P108467907-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
