Spesifikasi
| Type | Elastomeric Acrylic Polymer |
|---|---|
| Finish | Matt |
| Solid By Volume (%) | ±45.5 |
| Specific Gravity | ±1.38 |
| Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray gun |
| Dry Film Thickness (micron) | 60 - 80 (per coat) |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '1 at 30°C |
| Elongation Coefficient (%) | 200 |
| Recoating Interval (hour) | 'Min. 2, when the first paint film already dry at 30°C |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 140 (2x70 microns) |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 5 to 7 |
| Thinning ratio by volume (%) | 10; clean water |
| Wet Film Thickness (micron) | 135 - 180 (per coat) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DECORFLEX DF - 97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint adalah cat tembok elastomeric yang bersifat elastis dan fleksibel sehingga mampu menutupi retak rambut pada tembok dan mencegah rembesan air ke dalam tembok. DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint melindungi tembok eksterior minimal 8 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta pertumbuhan jamur dan lumut.
DECORFLEX DF - 97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint terbuat dari bahan polymer acrylic elastomeric yang dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, mempunyai kelebihan tahan terhadap alkali, tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, warna yang cerah serta tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, precast beton, panel GRC dan lain-lain.
DECORFLEX DF - 97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint terbuat dari bahan polymer acrylic elastomeric yang dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, mempunyai kelebihan tahan terhadap alkali, tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, warna yang cerah serta tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, precast beton, panel GRC dan lain-lain.
Description
DECORFLEX Elastomeric Exterior Wallpaint DF-97 is an elastomeric wallpaint that protect exterior wall for 12years from weather influences, UV from sunlight, fungus and algae attack. This product is made from elastomeric acrylic polymer that is flexible and elastic, therefore can cover hairlinecrackand prevent penetration of rain water into the wall, also alkaline resistance, low dirt pick up and washable; combinedwith special color pigment that is bright color and good color retention. DECORFLEX Elastomeric Exterior Wallpaint DF-97 is designed for exterior wall and ceiling surface includingbrick work / cement plaster, concrete, GRC panel, etc.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Elastis & fleksibel- Dapat menutupi retak rambut
- Tidak mudah kotor
- Tahan cuaca minimal 8 tahun
- Anti jamur & lumut
- Mencegah rembesan air hujan
- Mudah dibersihkan dan dapat dicuci
- Water based, tidak mengandung logam berat dan ramah lingkungan
- Green Label Singapore
Feature
- Flexible and cover hair line crack- Rainproof and weather resistance
- Fungus resistant
- Color shield
- Excellent opacity
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oiP108467882-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
