Wipro Mesin Tap Duduk

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Order No.41-2912-0001
Max. Tapping Capacity (mm)Steel 8, Cast Iron 12
Motor Power (W)550
Column Diameter (mm)60
Spindle Big Trip (mm)40
Spindle TaperB16
Chassis Size (mm)400x250
Height (mm)850
Spindle Speed Range (rpm)260 ; 440 ; 750
Spindle Speed Series3
Work Table Dimension (mm)240x240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait