KADUR Blank Knife TCT (Mata Ketam)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Length (mm)650
Thickness (mm)8
MaterialTCT (Tungsten Carbide Tipped)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait