Ichiko Partition Elce 6.TK

Sebelum PPN:
Rp97.999.900
Spesifikasi
Thickness (cm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6 Person, Top PB, Laminated HPL Ex. Taco. Aluminium Frame, Fabric+Glass, Leg material steel finishing coating, Fix Drawer.
Aluminium, TC, Armrest

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan