Gresco Office Chair Mesh GC 706 (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBackrest Red, Seat Black
UpholsteryMesh and fabric
ArmrestPolypropylene armrest
MechanismTilting control (TC)
FootbaseNylon
Dimensions (cm)66x66x102/112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Mesh chair is one of the most popular chairs in office interior design. The material is lightweight and easy to maintain and it can also easily conform based on the body contours, providing additional comfort and support.
Peringatan
Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
Fitur
GF : Fabric; GO : Oscar; GM : Mesh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan