Gresco Office Chair Director Mesh GC 803 (Kursi Kerja Direktur)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ColorBackrest Black, Seat Black
UpholsteryMesh and fabric
Backrest TypeAdjustable headrest
ArmrestPolyurethane adjustable armrest
FootbaseAlumunium
Dimensions (cm)70x70x120-130
MechanismHeavy duty tilting synchronize (HDTS)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Director mesh chair is one of the most comfortable chairs in the market. The material improves ventilation by allowing air to flow through the chair while seated and the flexibility of the mesh allows the chair to take the shape of your back, providing additional comfort and support.
Peringatan
Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
Fitur
GF : Fabric; GO : Oscar; GM : Mesh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan