SMC Actuator Position Sensor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Lead Wire Length (m)2
Lead WireSeparate Line
Voltage Output (V)0 to 10
Current Output (mA)4 to 20
Measuring Range (mm) 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Get continuous information on cylinder position
- Piston position is output as an analogue signal or as a IO-Link process data
- Reduce mounting labour & stock
- Direct mounting into any of our main cylinders.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan