SMC Air Cylinder CS2

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Bore Size (mm)125
Port ThreadRc
Stroke (mm)50
Built-in MagnetWithout Auto Switch
MountingBasic
Rod TypeSingle Rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Increase your machine robustness (Up to 700N lateral load allowable)
- Cut your installation costs (Lightweight design thanks to the aluminium die-cast covers)
- Reduce your piping effort (Cushion and piping port are placed on the same side)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan