Signora Oven Galaxy Series (Pemanggang Listrik)
#Grup produk P108431212
Spesifikasi
| Capacity (L) | 75 |
|---|---|
| Power (W) | 900 |
| Box Dimensions (cm) | 84X52X43 |
| Temperature (°C) | 0-250 |
| Timer (minute) | 0-120 |
| Ukuran Rak Jari (Cm) | 61X40 |
| Outer Size (cm) | 77X49X37.5 |
| Inner Size (cm) | 62X42X28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready!!!Oven Galaxy Peralatan Masak Dan Dapur Modern - Signora Indonesia
Oven Galaxy Signora Memudahkan Anda Untuk Memanggang Secara Berjejer. Lapis Legit 2 Loyang Dapat Dipanggang Secara Berdampingan Sehingga Waktu Memanggang Jauh Lebih Cepat. Proses Memanggang Sangat Merata Dan Cepat Dilengkapi Blower Disisi Kanan Bodi. Dilengkapi Dengan Rotisserie Untuk Memanggang Ayam Utuh Satu Ekor (Gerakan Berputar)
Memiliki Fungsi : Rotisserie, Convection
Yang Akan Diterima Pada Waktu Membeli Mesin : 1 Unit Oven Galaxy, 1 Buku Aneka Resep, 1 Kartu Garansi Resmi Signora Indonesia 1 Tahun
Oven Galaxy Signora Memudahkan Anda Untuk Memanggang Secara Berjejer. Lapis Legit 2 Loyang Dapat Dipanggang Secara Berdampingan Sehingga Waktu Memanggang Jauh Lebih Cepat. Proses Memanggang Sangat Merata Dan Cepat Dilengkapi Blower Disisi Kanan Bodi. Dilengkapi Dengan Rotisserie Untuk Memanggang Ayam Utuh Satu Ekor (Gerakan Berputar)
Memiliki Fungsi : Rotisserie, Convection
Yang Akan Diterima Pada Waktu Membeli Mesin : 1 Unit Oven Galaxy, 1 Buku Aneka Resep, 1 Kartu Garansi Resmi Signora Indonesia 1 Tahun
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5wP108431212-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
