Signora Jumbo Air Fryer
#Grup produk P108431018
Spesifikasi
| Capacity (L) | 10 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 41X32.8X30.7 |
| Power (W) | 1200 |
| Box Dimensions (cm) | 45.8X37X34.4 |
| Temperature (°C) | 90-210 |
| Voltage (V) | 220 |
| Timer (minute) | 1-60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready Jumbo Air Fryer Hidup Sehat Adalah Hal Penting Yang Harus Diterapkan, Mulai Dari Olahraga Sampai Pilihan Asupan Makanan, Memilih Makanan Sehat, Tentunya Akan Bosan Jika Hanya Mengandalkan Proses Mengukus, Terkadang Ingin Menikmati Gorengan Renyah Sebagai Selingan
Ada Cara Sehat Menggoreng Yaitu Dengan Menggunakan Air Fryer, Alat Ini Bekerja Dengan Perpaduan Panas Dalam Wadah Agar Memberikan Tekanan Panas Dalam Ruang
Kelebihan : Menggurangi Minyak Pada Makanan, Dapat Digunakan Untuk Memanggang Ayam, Daging, Pizza, Mudah Digunakan Dan Dibersihkan, Cepat, Efisien Dan Aman, Makanan Lebih Sehat, Kapasitas Besar, Body Kokoh, Garansi Mesin Selama 1 Tahun
Yang Diterima 1 Box : 1 Jumbo Air Fryer Signora, 1 Kartu Garansi 1 Tahun
Ada Cara Sehat Menggoreng Yaitu Dengan Menggunakan Air Fryer, Alat Ini Bekerja Dengan Perpaduan Panas Dalam Wadah Agar Memberikan Tekanan Panas Dalam Ruang
Kelebihan : Menggurangi Minyak Pada Makanan, Dapat Digunakan Untuk Memanggang Ayam, Daging, Pizza, Mudah Digunakan Dan Dibersihkan, Cepat, Efisien Dan Aman, Makanan Lebih Sehat, Kapasitas Besar, Body Kokoh, Garansi Mesin Selama 1 Tahun
Yang Diterima 1 Box : 1 Jumbo Air Fryer Signora, 1 Kartu Garansi 1 Tahun
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
