Monna Pie Pan (Loyang)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel, Ceramic Coating
Size (cm)4X24X2.8
Box Dimensions (cm)24.5X24.5X3.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Membuat Crust Pie Atau Tart Yang Sempurna Diperlukan Pan Yang Tepat. Pie Pan Monna Bakeware Didesain Berlekuk Untuk Menciptakan Bentuk Pie Atau Tart Yang Cantik Sempurna. Pan Ini Juga Memiliki Permukaan Yang Berlubang Untuk Membantu Menghantarkan Panas Secara Langsung Sehingga Menghasilkan Crust Yang Lebih Renyah
Bisa Digunakan Untuk Membuat Pie, Tart, Pizza, Quiche, Dan Masih Banyak Lagi.
Menggunakan Bahan Carbon Steel, Untuk Pemangganan Yang Lebih Merata, Bagian Dasar Pan Yang Bisa Dilepas, Memudahkan Pemindahan Tart Agar Tetap Cantik, Menggunakan Anti-Lengket Ceramic Coating, Tidak Mengandung Bahan-Bahan Seperti Ptfe Dan Pfoa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait