SLOKY Torque Screwdriver Smart Kit

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ContentsCase x 1 Handle x 1 Torque Adapter x 6 25mm Bits x 6
Adapter (Nm)0.6, 0.9, 1.2, 2.0, 3.0, 5.5
Adapter (Kgfcm)6.1, 9.2, 12.0, 20.4, 30.6, 56.1
Adapter (inch-lbs)5.3, 8.0, 10.6, 17.7, 26.6, 48.7
Bit sizeTX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Bit Package25mm, 1pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Cover the smallest 0.6Nm to biggest 5.5Nm adapters with one universal handle.

Specially customizied universal handle with 6 adjustable torque adapters (0.6 ~ 5.5Nm) and 6 pcs of 25mm Torx bits. It's a multi set for operator to have in the field jobs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan