Nissei Gear Motor H2 Series (Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Output (kW)0.2
Power Supply3 Phase
Voltage (V)380/400/400/440
Rated Rotation Speed (rpm)1390/1400/1680/1710
Frame Number (mm)22 (and output shaft diameter)
Shaft ShapeShaft with keyway
M Code31754023
Mounting MethodLeg
Output Shaft Rotation Speed at 50/60Hz (rpm)60/72
Rated Current (A)0.56/0.56/0.5/0.5
Rotation Speed at 50/60Hz (rpm)60/72
StandardCE, UL, CCC
usage environmentIndoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait