Sojilab Mini Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Mode ControlPI Power Direct Drive
Max. Centrifuge Force (xg)3286
Speed Rotation (rpm)7000 ± 5%
Maximum Acceleration/Reduction Speed (s)≤12/≤15
Power (W)25
Noise Level (dBa)≤47
Recommended Room Temperature (°C)5 to 40 (80%RH)
Voltage (V)AC 100-240/DC 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan