Non Brand Automatic Temperature Compensation Refractometer for Alcohol
#Grup produk P108421677
Spesifikasi
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Range (%) | 0-80 Alkohol |
| Skala Minimum (%) | 1 Alkohol |
| Length (cm) | 19.7 |
| Automatic Temperature Compensation (°C) | 10~30 |
| Middle Diameter (cm) | 3 |
| Diameter Max (cm) | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Alat ukur yang digunakan untuk menguji konsentrasi alkohol dalam minuman, makanan dan cairan lainnya yang akan diperiksa;
2. Kokoh, kompak, ringan, memastikan hasil pengujian yang akurat. Dengan ATC bawaan berkisar dari 10 ℃ hingga 30 ℃.
3. Skala pengukuran dilengkapi untuk membaca langsung. Sepotong mata karet lembut memberikan Anda kenyamanan melihat. Gunakan hanya cahaya sekitar, yang menunjukkan tidak diperlukan baterai atau sumber daya.
4. Pemfokusan manual yang dapat disesuaikan, mudah dioperasikan dan dikalibrasi.
5. Banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, produksi makanan, pengecer alkohol dll.
2. Kokoh, kompak, ringan, memastikan hasil pengujian yang akurat. Dengan ATC bawaan berkisar dari 10 ℃ hingga 30 ℃.
3. Skala pengukuran dilengkapi untuk membaca langsung. Sepotong mata karet lembut memberikan Anda kenyamanan melihat. Gunakan hanya cahaya sekitar, yang menunjukkan tidak diperlukan baterai atau sumber daya.
4. Pemfokusan manual yang dapat disesuaikan, mudah dioperasikan dan dikalibrasi.
5. Banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, produksi makanan, pengecer alkohol dll.
Kegunaan
Cara menggunakan/instruksi pemakaian :1. Buka pelat penutup, gunakan kain bersih untuk menyeka prisma.
2. Ambil beberapa tetes cairan pengujian ke prisma deteksi, kemudian tutup pelat penutup secara perlahan untuk menghindari menghasilkan gelembung yang akan membuat minuman keras menyebar ke seluruh permukaan prisma.
3. Letakkan penutup langsung mengarah ke sumber cahaya atau tempat terang, amati bidang pandang melalui lensa mata.
4. Putar eyepiece untuk menyesuaikan roda tangan agar garis biru dan putih bersih. Nilai skala dari garis pemisah adalah konsentrasi minuman keras.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
