BEIKE Selfie Stick Tripod

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy + ABS
Extend (cm)142
Folded Length (cm)33
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan
- Q-100 Tripod
- Carrying Bag
Feature
- Portable and flexible, ideal for outdoor, travel and timer shoots
- Bluetooth controller provided which make selfie/wefie easier.
- Compatible with all Kinds of Digital Cameras, Camcorder or smart phon.
- With grip for adjusting head position
- Aluminum Stick which last longer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan