BEIKE Travelling Tripod

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Section4
Folded Height (cm)29
Maximum Diameter (mm)22
Maximum Height (cm)130
Maximum Loading Capacity (kg)8
Minimum Diameter (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan
- Q-066 Tripod
- Carrying Bag

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan