BEIKE Tripod Fluid Head Video

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Section4
Load Capacity (kg)Up to 5
Folded Height (cm)43
Maximum Height (cm)138
Maximum Height (m)1.56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan
- Beike Tripod
- Carrying bag
- Allen key
- Pouch
- Carabiner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan