Giga Selection Part Cabinet (Laci Rak Komponen)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Frontage (mm)550
Depth (mm)400
Height (mm)880
ColorBlack
Number of Drawers18
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)375
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)164
Effective inner dimension/height (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can choose the size according to your purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan