Sebelum PPN:
Rp7.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Redefined 3-In-1 Monopod
Slypod Pro lebih dari sekadar monopod. Monopod bermotor baru ini dengan sempurna menggabungkan gerakan geser slider dan gerakan mengangkat lengan jib, dalam ukuran tubuh yang indah. Dengan Slypod Pro, bidikan unik pada setiap sudut yang memungkinkan dapat ditangkap dengan mulus dan tepat, dari horizontal hingga miring, vertikal hingga menggantung dan melingkar.

Reach Further, Move Faster
Slypod Pro dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan profesional pembuat konten di semua skenario dan kondisi. Dengan peningkatan baru, Slypod Pro dapat diperpanjang 520mm dengan panjang total 1380mm. Kecepatan bergerak dan masa pakai baterai dua kali lipat dari versi Slypod asli. Ini juga dilengkapi sistem rilis cepat Arca-swiss dan desain kepala pan & tilt universal yang disempurnakan untuk membuat tripod yang dapat dilipat dengan kunci terbalik bawaan.

No More Lost Moment
Misi Slypod Pro adalah membantu pembuat konten menginspirasi dunia. Monopod bermotor yang ringan ini dapat ditempatkan di setiap sudut dan posisi kamera untuk menangkap bidikan yang menakjubkan. Pengguna dapat menjelajahi keajaiban dunia dari berbagai perspektif, tanpa kehilangan momen lagi.

Powerful, Robust& LightWeight
Monopod 3-in-1 ini terbuat dari serat karbon yang kokoh dan ringan yang didukung oleh alas tripod lipat yang kuat yang dirancang untuk membantu Slypod Pro di permukaan apa pun. Slypod Pro portabel hanya memiliki berat 1460g, sehingga Anda dapat dengan mudah membongkar alas tripod dan menampung ransel saat menuju petualangan berikutnya.

Unlimited Power Supply
Baterai super built-in memberi Slypod Pro waktu pengoperasian hingga 5,5 jam. Itu juga dapat diisi oleh catu daya eksternal untuk pemotretan bersambungan. Dengan catu daya yang ditingkatkan, kreativitas selalu bersinar.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
Fitur Utama :
-Monopod Serat Karbon
-Mount Secara Horizontal atau Vertikal
-Jarak Perjalanan 20.8inch
-7.7/13.2 lb Beban Horisontal
-Desain Tahan Cuaca

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan