MOZA Gimbal Air Cross 2

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Moza AirCross 2 Gimbal Stabilizer Professional Kit dilengkapi dengan semua aksesori standar plus iFocus-M Wireless Lens Motor, Arca-Swiss Quick Release Plate, dan shoe-mount Phone Holder. AirCross 2 mendukung beban hingga 3 kg dan menawarkan beberapa mode operasi, termasuk creative modes seperti mode Inception. Dalam mode Inception, kamera berputar terus-menerus saat Anda memegang gimbal di berbagai posisi, paling umum seperti yang Anda lakukan pada jib.

iFocus-M motor merupakan 15mm rod-mount motor yang ringan dan quiet yang ditenagai melalui koneksi ke salah satu port CAN dari gimbal. Ini dapat disejajarkan dengan focus atau zoom ring dan dapat dikontrol oleh gimbal handwheel atau menggunakan optional Moza hand unit hingga jarak 100 meter.

Arca-Swiss Quick Release Plate memudahkan pemasangan / pembongkaran kamera, dan Phone Holder dapat dipasang di shoe-mount kamera Anda untuk memberikan akses yang lebih mudah ke aplikasi gimbal yang telah disertakan.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Support untuk kamera mirrorless dan DSLR dengan berat hingga 3kg
- Beralih antara mode portrait dan landscape melalui braket khusus
- 3-latch locking system memungkinkan Anda mempertahankan keseimbangan setelah mematikan gimbal
- Bekerja hingga waktu 12 jam dengan baterai yang sudah disertakan
- Auto-tuning AI calculation function
- Time-lapse capture, multiple follow modes, Inception mode, dan Sports Gear mode
- Berat hanya 950 g
- Tiga port CAN untuk aksesori seperti motor iFocus-M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan