KIXX OIL Transmission Fluid (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kixx ATF DX-VI adalah performa premium, liquid dengan viskositas rendah untuk transmisi automatic modern, yang dicampur dengan bahan dasar sintetis dan aditif kinerja tinggi yang canggih. Dirancang khusus untuk memberikan peningkatan efisiensi bahan bakar
dan kinerja kontrol getaran yang sangat baik. Kixx ATF DX-VI secara resmi disetujui untuk digunakan oleh GM dan memenuhi atau melampaui persyaratan spesifikasi OEM terbaru seperti Ford MERCON LV, Toyota WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV / SP-IV-RR. Ini juga cocok untuk sebagian besar transmisi otomatis kecepatan 6+ modern.


Standar Kinerja :
- GM DEXRON VI Approved, IIIG, IIIH, II, IID, IIE
- Toyota/Lexus Type D-II, T, T-III, T-IV, JWS 3324
- VW/Audi G 052533/055 052025/990(A2), 055025/540(A2), 060162(A1, A2, A6)
- ZF Lifeguardfluid 6, 8 TE-ML03D/04D/11A/14A 16L/17C
- BMW ATF-3+, JWS 3309(T-IV), LA 2634, Lt71141, 7045, ETL-8072B, 83220142516/2152426/22305397
- Mercedes / Daimler Mb236.10/11/12/14/15, 236.3/41/5/6/7/8/81/9/91
- Suzuki 3314,3317
- Allison TES-295/353/389
- Volvo P/N 1161521, 1161540,1161640
- Ford/Lincoln WSS M2C 922A1, 924A
- Honda ATF-Z1, ATF Type 3.0/3.1
- Mazda JWS 3317, Type T-IV, D-II, M-III, M-V, FZ, F-1
- Hyundai/KIA SP-III/IV/IV RR, ATF Red 1K, JWS 3309 T-4, NWS 9638 T-5
- Mitsubishi Diaqueen SK,AW, SP
Description
Kixx ATF DX-VI is a premium performance, low viscosity multi-vehicle fluid for modern automatic transmissions, which is blended with synthetic base stocks and advanced high performance additives. It is specially designed to provide improved fuel efficiency and excellent shudder control performance. Kixx ATF DX-VI is officially approved for use by GM and meets or exceeds the requirements of latest OEM specifications such as Ford MERCON LV, Toyota WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV/SP-IV-RR. It is also suitable for most modern 6+ speed automatic transmissions.


Performance standards
- GM DEXRON VI Approved, IIIG, IIIH, II, IID, IIE
- Toyota/Lexus Type D-II, T, T-III, T-IV, JWS 3324
- VW/Audi G 052533/055 052025/990(A2), 055025/540(A2), 060162(A1, A2, A6)
- ZF Lifeguardfluid 6, 8 TE-ML03D/04D/11A/14A 16L/17C
- BMW ATF-3+, JWS 3309(T-IV), LA 2634, Lt71141, 7045, ETL-8072B, 83220142516/2152426/22305397
- Mercedes / Daimler Mb236.10/11/12/14/15, 236.3/41/5/6/7/8/81/9/91
- Suzuki 3314,3317
- Allison TES-295/353/389
- Volvo P/N 1161521, 1161540,1161640
- Ford/Lincoln WSS M2C 922A1, 924A
- Honda ATF-Z1, ATF Type 3.0/3.1
- Mazda JWS 3317, Type T-IV, D-II, M-III, M-V, FZ, F-1
- Hyundai/KIA SP-III/IV/IV RR, ATF Red 1K, JWS 3309 T-4, NWS 9638 T-5
- Mitsubishi Diaqueen SK,AW, SP
Fitur
- OEM disetujui dan dilisensikan oleh GM (DEXRON-VI).
- Peningkatan efisiensi bahan bakar dan kinerja kontrol getaran.
- Kebersihan dan daya tahan transmisi yang sangat baik oleh oksidasi / stabilitas termal.
- Pengoperasian yang baik di iklim dingin berkat fluiditas suhu rendah yang sangat baik.
- Performa gesekan yang sangat baik dan durabilitas untuk kenyamanan perpindahan gigi.
- Menjaga dari keausan dan korosi untuk memperpanjang umur peralatan transmisi.
Feature
- OEM approved and licensed by GM(DEXRON-VI).
- Improved fuel efficiency and shudder control performance.
- Excellent transmission cleanliness and durability by oxidation/thermal stability.
- Good start operation in cold climates thanks to its excellent lowtemperature fluidity.
- Excellent friction performance and shift feel durability for comfort transmission shift.
- Exceptional wear and corrosion performance for long equipment life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan