HONEYWELL Key Selector Switch (Saklar Kunci)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPDT
No. of Switch Positions3 Position
Angle of Throw (°)45
Switch TerminalsScrew
Contact Voltage DC Nom (V)12
Contact Current Max (A)20
Switch OperationOff-On-Start

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan