Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ200 KR.12

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Coating MassAZ200
Width Coll1219
Length (m)3
Effective Width (mm)930
Wave Height (mm)25
Spacing Gording/Cladding Roof1600
Spacing Gording/Cladding Wall2700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan