Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 Ecotrim

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Coating MassAZ150
Width Coll1219
Length (m)3
Effective Width (mm)1060
Wave Height (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang Ecotrim 1060
- Memiliki keunggulan dengan mengedepankan aspek keamanan terhadap kebocoran dan efisiensi.
- Inovasi profil yang memberikan ketahanan dan tidak mudah peyok dibandingkan profil biasa.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan