Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 Ecoclip 690

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Coating MassAZ150
Width Coll914
Thickness (mm)0.45
Length (m)3
Base MaterialZinium G. 550 (Tegangan leleh minim 5500kg/cm2)
Length Product (m)Maximum 12 / Roll on Site
Wave Height (mm)37
Width Effective (mm)690

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ecoclip (atap gelombang dengan konektor) dirancang dengan sistem overlapping yang presisi, tanpa melubangi lembaran atap, tetapi menggunakan sistem penguncian antar lembaran atap yang di jepit dengan fixing strap (connector). Fixing Strap dipasang pada Gording (Baja) atau KANALUM yang memberikan ketahanan tinggi pada profil atap sehingga bebas dari kebocoran dan beban angin kencang.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan