Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 Trimlock

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Coating MassAZ100
Width Coll914
Length (m)3
Effective Width (mm)760
Wave Height (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang Trimlock 760
- Sistem tumpangan (overlapping) yang saling mengunci sempurna dengan sudut tertutup.
- Memiliki alur pengaman untuk mencegah kebocoran.
- Pemasangan lebih cepat dengan hasil akhir yang rapi dan sejajar karena memiliki presisi yang tinggi.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan