CHIYODA Hose Braided AH Series (Selang Benang / Selang Air)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ColorOrange
Working FluidCompressed air/Vacuum
MaterialPolyurethan
Length (m)20
Burst Pressure (MPa)6
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent flexibility.
- Excellent oil resistance.
- Easy to attach to the hose fitting.
- Light weight
Use
Various air piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan