Saramonic Sound Card

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Frequency Response (Hz)20-20000
Sample Rates Frequency (Hz)48000
Bit Depth (bit)16
Volume Control Range (dB)0-20
Noise Canceling Range (dB)0-(-45)
Cable Length (mm)100
Dimensions (WxHxD) (mm)80x35x16
OS RequirementsmacOS 10.12/Windows 10
Operating Temperature (°C)-20-+55
PowerUSB 5V-200 mA
Signal to Noise Ratio (dB)>80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saramonic SR-EA5 adalah kartu suara denoise, kompatibel dengan ponsel, iPad, komputer, laptop, beberapa perangkat PS4, dan sebagainya. SR-EA5 memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan volume suara yang sesuai dengan roller volume pada panel kontrol sesuai dengan kebutuhan mereka. Berputar searah jarum jam, efek pengurangan kebisingan akan meningkat secara bertahap. Pengguna dapat menikmati suara yang luar biasa setiap kali menggunakan SR-EA5. Sangat mudah untuk mengontrol. Cukup tekan tombol mute untuk memotong input suara mikrofon/mikrofon headphone. Tidak diperlukan driver, cukup pasang dan mainkan.

Isi Dalam Paket :
1x SR-EA5 Sound Card
1x USB-C to USB-A Adapter
1x User Manual
1x Warranty Card
Fitur
- Sound Audio Dapat Disesuaikan
- Didesain Dengan Noise Reduction
- Satu Tombol Untuk Mute
- Tidak Dibutuhkan Aplikasi Tambahan
- Kompatibel Dengan Berbagai Perangkat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan