TACO Hardware Double Drawer Rail (Rel Laci Tandem)

Sebelum PPN:
Rp93.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.8/1.5/1.0
Weight Capacity (kg/450mm)34
MaterialSteel
Life Span (time)50000
Slide Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait