TACO Hardware High Pressure Laminate Woodgrain Glossy (Lembaran Pelapis HPL)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorGlossy Noir Marble
Thickness (mm)0.7
Dimensions (mm)1220x2440
Resistance to Dry HeatMin 2
Resistance to Surface Wear (Revs)≥350 (400)
Resistance to StainingMin 2
Immersion in Boiling Water (%)Max 19
Impact ResistanceNo split
Resistance to Cigarette BurnsSlight change, no effect @120s
Surface Radiant≥600 no effect (180°C ±1°C)
Tensile Strength (MPa)Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Direkomendasikan untuk penggunaan di dalam ruangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait