KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Width (cm)12
Length (cm)11
Height (cm)11
Compatible forKrisbow Penghisap Debu Cordless 2In1 10.8V
Dimensions (cm)11x12x11
ColorWhite
TypeFloorBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Part aksesoris orisinal sikat lantai persembahan Krisbow ini kompatibel dengan Krisbow Penghisap Debu Cordless 2 In 1 10.8 V. Hadir dengan bentuk yang didesain khusus sehingga ideal digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran kering lainnya di lantai sehingga kebersihan rumah pun dapat terjaga. Cocok digunakan sebagai cadangan atau pengganti sikat yang sebelumnya sudah rusak atau kotor agar alat penghisap debu miliki Anda tetap dapat bekerja dengan maksimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait