JETECH TOOL Double Open End Wrench (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
MaterialChromeVanadium
Size (mm)12x13
Dimensions (cm)22x1.5x3
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jetech kunci pas ini memiliki kepala kunci berukuran 12 mm dan 13 mm. Dibuat menggunakan material chrome vanadium berkualitas yang sangat kuat dan kokoh untuk penggunaan yang lebih aman dan nyaman. Ideal untuk melengkapi perkakas bengkel, bidang industri, ataupun rumah tangga. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan koleksi kunci pas dari Jetech.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan