KRISBOW Corner Clamps (Klem Siku)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)6
Length Dimension (cm)21.5
Width Dimension (cm)21.5
Jaw Width (mm)95
Jaw Opening (mm)68
MaterialAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait