Castelli Sanitary Rain Shower Double Handle (Pancuran Tiang)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Size Drat (inch)1/2
MaterialKuningan (Brass)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan kuningan (brass) kualitas premium
- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating
- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat
- Handshower dan head shower dari ABS kualitas terbaik
- Semburan air kuat dan konsisten: Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran
- Mixer (hot and cold): Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin
- 5 Fungsi Hand Shower : soft saturating, part saturating, strong saturating, massage, misty
- Adjustable : Tinggi tiang shower dapat disesuaikan min 84 cm hingga max 122 cm
- Air halus dan tidak berisik: Cartridge (inti keran/valve) original Blue Sedal made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik
- Anti bocor
- Jarak center-to-center antara pipa air panas dan dingin 15 2 cm (13-17cm)
- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2inch (ukuran umum untuk keran air)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan