Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
MaterialBrass/Kuningan Premium
Size Drat (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium
- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating
- Mixer : Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin
- Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original Blue Sedal made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat
- Tahan Karat
- Semburan air kuat dan konsisten : Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran, mudah dibersihkan
- Head Shower & Hand Shower dari Triumph ABS Grade A, plastik ABS kualitas terbaik, 100% bukan daur ulang/recycle, padat dan kokoh
- Selang Anti Twist : dapat diputar 360 derajat, tidak mudah terlilit, aliran air lancar
- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat SUS 304 Standard Industri Jepang
- Menggunakan Aerator : Aliran air menjadi lebih lancar dan stabil
- Head Shower bisa di-adjustable untuk menentukan arah air
- Terdapat seal filter : Menyaring kotoran pada Air
- Double Lock Hose : Selang Elastis dan kuat
- Jarak center-to-center antara pipa air panas dan dingin 15 2 cm (13-17 cm)
- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2 inch (ukuran umum untuk keran air)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan