GEA Home Refrigerator 4 Pintu

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Cabin Vol Freezer (l)158
Cabin Vol Chiller (l)246
Volume (V)404
Power (W)180
Dimensions (cm)79x62x180
Temperature Chiller (°C)+2 to +8
Temperature Freezer (°C)-22 to -14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Inverter Compressor
- Electronic temperature control
- External LED display & interior light
- 2 Glass shelves
- 1 Drawer with glass cover
- 4 Crystal door balconies
- 6 Crystal freezer drawers
- Super freezer function
- Power cool function
- DC centrifugal fan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan