Franke Tap Faucet

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)Ø45
TypeSide single lever kitchen mixer
MaterialBrass
Surface FinishingChrome
Cartridge MaterialCeramic
Hoses MaterialStainless steel
AeratorNeoperl
Spout Height from Tap Mount to Outlet (mm)251
Spout Length (mm)216

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan